Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairy Washing Up 450 ml Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairy Washing Up 450 ml Flüssigkeit
Fairy Washing Up 450 ml Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37725861
Hersteller:
     Fairy
Herst.-Nr.:
     8001090510358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
450 ml
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Farbe der Substanz
Gelb
Dufttyp
Zitrone
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 450 Milliliter (ab € 0,00312* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Procter & Gamble
3424646001
ab € 1,40*
Sonstiges
Fairy
8001090502094
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.