Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
STABILO Pen 68 Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37805258
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6806-1
EAN/GTIN:
     4006381132503
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
-Hochwertiger, farbintensiver Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen.
-Ausgesuchte Farbstoffe für hohe Brillanz und Leuchtkraft.
-Formstabile, eindrückgesicherte M-Spitze (ca. 1 mm Strichstärke) für gleichmäßige Farbabgabe.
-Geruchsneutrale, wasservermalbare Tinte auf Wasserbasis.
-Ventilierte Kappe.
-Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig.
-In 40 Farben, 6 Leuchtfarben und diversen Sortimenten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
6 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Geruchlos
Ja
Fluoreszierend
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
43.348 g
Länge (mm)
65 mm
Verpackungsbreite
9.5 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
88/36
ab € 0,40*
Zubehör
STABILO
68/26
ab € 0,53*
Zubehör
STABILO
68/57
ab € 0,57*
Zubehör
STABILO
68/13
ab € 0,52*
Zubehör
STABILO
68/33
ab € 0,55*
Zubehör
STABILO
68/40
ab € 0,55*
Zubehör
STABILO
68/48
ab € 0,54*
Zubehör
STABILO
68/58
ab € 0,50*
Zubehör
STABILO
68/54
ab € 0,55*
Zubehör
STABILO
68/29
ab € 0,50*
Zubehör
STABILO
68/46
ab € 0,51*
Zubehör
STABILO
68/36
ab € 0,56*
Zubehör
STABILO
68/32
ab € 0,56*
Zubehör
STABILO
68/55
ab € 0,50*
Zubehör
STABILO
68/24
ab € 0,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.