Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC133F30-111M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC133F30-111M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC133F30-111M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37821859
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC133F30-111M
EAN/GTIN:
     5711783832140
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.