Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
MAUL MAULflexx Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37849083
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Der Langstrecken-Champion unter den Schreibmappen
    - Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen
    - Einsetzbar bei Temperatur von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich
    - Ideal auch für Spezial-Anwendungen: Bäckereien, Kühlräume- und -Wägen
    - Für unterwegs: Federleicht
    - Ansprechend: 5 Farben zur Auswahl, Innenseiten schwarz
    - Modernes Design: Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster
    - Schützt den Inhalt vor Verschmutzung
    - Kräftig: Bügelklemme mit Griffmulde
    - Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
    - Klemmweite ca. 0,8 cm
    - Plattenstärke 0,2 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.