Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO-Albert 755 Gummiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO-Albert 755 Gummiband
ALCO-Albert 755 Gummiband
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37851272
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
breite und starke Ausführung,
flach messend
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Dicke
4 mm
Länge (mm)
130 mm
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0114* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.