Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PB-300P-24 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PB-300P-24 Akkuladegerät AC
MEAN WELL PB-300P-24 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38007903
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-300P-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1450 g
Design
Produktfarbe
Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Stufen
3
Effizienz
86 %
Merkmale
Energiequelle
AC
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Ausgangsstrom
10.5 A
Ladestrom
6.25 A
Batteriekapazität (min.)
30 Ah
Batteriekapazität (max.)
100 Ah
DC input Spannung
127 ~ 187 VDC/254 ~ 370 V V
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
48.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.