Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHB004 HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38136297
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB004
EAN/GTIN:
     4052792041101
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m logil...
hdmi kabel sonstige
Genießen Sie mit dem LogiLink Premium HDMI Kabel die besten Auflösungen. Unterstützt wird die HDMI 2.0 Spezifikation mit 3D, 4K Ultra HD und Audio Return Channel (Audiorückkanal).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHB005
ab € 6,42*
Sonstiges
LogiLink
CHB006
ab € 9,55*
Sonstiges
LogiLink
CHB007
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.