Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic QuickScan QW2420 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-38178512
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
QW2420-BKK1S
EAN/GTIN:
5711783989080
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan Lite QW2400 ist ein 2D Area Imager der für die Erfassung aus kurzer Distanz von langen und abgeschnittenen 1D- und 2D-Codes entwickelt wurde. Er hat ein extra breites Sichtfeld um schwer zu lesende 1D- und 2D-Codes unter Einsatz von verschiedenen Scanwinkeln zu erfassen. Damit ist er die ideale Lösung für Anwendungen im Einzelhandel, im Bank- und Finanzwesen, einfacher Produktionsumgebung und für Dokumentenerfassungen.
Er liest sowohl gedruckte Codes als auch Codes auf mobilen Geräten und bietet damit ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Mit seiner unaufdringlichen weißen Beleuchtung und dem blauen Zielpunkt vereinfacht er Anwendern die Barcodeerfassung und ist dabei angenehmer für die Augen.
Der QW2400 Area Imager ist mit zwei Schnittstellen-Optionen verfügbar: USB oder Keyboard Wedge/RS-232. Anwender können den Scanner entweder als Kit mit Kabel und Halterung kaufen oder als reine Scanner-Lösung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
170 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
71 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
171 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner datalogic
,
barcode scanner
,
barcode scanner rs232
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 90A052258 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic 90A052278 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052278
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic 90A052285 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052285
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic 90A052289 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052289
ab € 34,07*
Zubehör
Datalogic 90A052302 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052302
ab € 26,48*
Zubehör
Datalogic 90A052352 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052352
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic HLD-Q040-BK Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
HLD-Q040-BK
ab € 11,27*
Zubehör
Datalogic HLD-Q040-WH Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
HLD-Q040-WH
ab € 11,37*
Zubehör
Datalogic STD-QW25-BK Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
STD-QW25-BK
ab € 9,55*
Zubehör
Datalogic USB-Kabel
Datalogic
90A052354
ab € 23,40*
Zubehör
Datalogic USB-Kabel
Datalogic
90A052353
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic ZSN5QD2551 Garantieverlängerung
Datalogic
ZSN5QD2551
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen