| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-38221262 Herst.-Nr.: 663AA002207 EAN/GTIN: 8436035923229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ETHERNET-NETZWERKKARTEN / SNMP Geordnetes Herunterfahren von Servern Die besten Ergänzungen, um Ihr Computernetz zu schützen Bei jedem elektrischen Problem - Stromausfall, Spitzenspannung oder Leitungsausfall - ist die Hauptfunktion einer ununterbrochenen Stromversorgungsanlage (USV) die angeschlossenen Verbraucher zu schützen und weiterhin unser Computernetz zu versorgen, sei es über die Akkus oder über die Regulierung der Versorgungsspannung. Um jederzeit zu erkennen, ob die USV korrekt funktioniert, ist die Überwachung der USV sehr wichtig; um über den einwandfreien Betrieb der USV benachrichtigt zu werden und/oder um das vollständige und geordnete Herunterfahren unseres Computernetzes zu verwalten, ist die Installation einer Ethernet-Netzwerkkarte in der USV erforderlich, mit der auch die verschiedenen Funktionen autonom verwaltet werden können, die unser Computernetz benötigt. Salicru verfügt über ein komplettes Produktsortiment von Ethernet-Netzwerkkarten / SNMP mit unterschiedlichen Funktionen, um die Anforderungen von unseren Kunden zu erfüllen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Netzwerk-Management-Karte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85079080 | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |