Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145334-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 3 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iFixit EU145334-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 3 Werkzeug
iFixit EU145334-1 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 3 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38236490
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145334-1
EAN/GTIN:
     856235006078
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung
Universal
Werkzeuge enthalten
Spudger
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spatel
3
Antistatisch
Ja
Markenkompatibilität
Apple
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
3 Werkzeug
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.