Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 575100 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 575100 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau
Maped 575100 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3905359
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     575100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Maped Utensilienständer Essentails Green, schwarz/blau Maxi Office, aus 78 recyceltem Kunststoff, bestehend aus: 2 Fächer für Kleinteile, Notizblock-Ablage, Ablage für Briefe, Stifteköcher, Ablagefach für lange Teile (Schere, Lineale), Abroller für Klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1010 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
147527
ab € 1,22*
Zubehör
Maped
324105
ab € 0,133*
Zubehör
Maped
324405
ab € 0,20*
Zubehör
Maped
351100
ab € 0,80*
Zubehör
Maped
506700
ab € 0,35*
Zubehör
Maped
565000
ab € 76,73*
Zubehör
Maped
851759
ab € 11,64*
Zubehör
Maped
511010
ab € 0,66*
Zubehör
Maped
137910
ab € 1,40*
Zubehör
Maped
169300
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.