Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Bleistift mit Radierer
>
Artikel
Maped 851759 Bleistift
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-3909170
Hersteller:
Maped
Herst.-Nr.:
851759
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
2.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot
Form
Dreieckig
Integrierter Radiergummi
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Kreide, Buntstifte & Bleistifte
>
Bleistifte
Weitere Suchbegriffe:
Grafitstift
,
Graphit-Stift
,
Graphitstift
,
bleistift mit radierer dreieckform
,
bleistift mit radierer
,
maped bleistift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped 147527 Dreieck Kunststoff Grau
Maped
147527
ab € 1,22*
Zubehör
Maped 324105 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Maped
324105
ab € 0,132*
Zubehör
Maped 324405 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Maped
324405
ab € 0,20*
Zubehör
Maped 351100 Gummiband
Maped
351100
ab € 0,80*
Zubehör
Maped 506700 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Metallisch
Maped
506700
ab € 0,35*
Zubehör
Maped 565000 Locher 150 Blätter Schwarz, Silber
Maped
565000
ab € 76,45*
Zubehör
Maped 575100 Stiftehalter Kunststoff Schwarz, Blau
Maped
575100
ab € 5,11*
Zubehör
Maped Architecte Radierer Weiß
Maped
511010
ab € 0,67*
Zubehör
Maped Koopy Mehrfarbig
Maped
137910
ab € 1,41*
Zubehör
Maped SenSoft Mehrfarbig
Maped
169300
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen