Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39197096
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1117-4PWE
EAN/GTIN:
     889728058964
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
DSL Modem
DSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
866.7 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Höhe
42 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,00*
€ 1.236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,16*
€ 1.233,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,20*
€ 1.227,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,36*
€ 1.216,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.