Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Link 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Link 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
JBL Link 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
JBL Link 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
JBL Link 20 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39286112
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLLINK20BLKDE
EAN/GTIN:
     6925281931482
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Lass dir von Google Assistant helfen
Der JBL Link 20 hat Google Assistant integriert. Du erhältst dein persönliches Google. Immer bereit, dir zu helfen.

Freisprechfunktion zur Sprachsteuerung
Die Fernfeld-Spracherkennung ermöglicht eine einfache Steuerung ohne Einsatz der Hände. Stelle deine Fragen von jedem Ort im Raum aus und der JBL Link 20 antwortet.

Einfache Einrichtung mit der Google Home-App für iOS & Android
Mit der Google Home-App für iOS & Android kannst du den JBL Link 20 ganz einfach einrichten und steuern.

Integrierte Chromecast-Technologie
Für direktes Streaming deiner Lieblingsmusik, Radiosender und Podcasts von deinem Mobilgerät an die Lautsprecher.

24 Bit/96 kHz – qualitativ hochwertiger Sound direkt aus der Cloud
Chromecast streamt direkt aus der Cloud und bietet höchste Soundqualität. Genieße kristallklaren Sound genauso, wie der Künstler es beabsichtigt hat.

Multi-Room-Steuerung über Lautsprecher mit integrierter Chromecast-Technologie
Einfachste Einrichtung und Steuerung der Wiedergabe in mehreren Räumen über die Google Home-App. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung erlaubt einen schnellen Einstieg in das Streaming deiner Musik.

2,4/5 GHz WLAN-Netzwerkverbindung
Unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz für eine schnellere, robuste und stabile kabellose Verbindung.

Kabelloses Bluetooth® Streaming
Streame hochwertigen Sound kabellos von deinem Smartphone oder Tablet.

10 Stunden Wiedergabezeit
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 6000 mAh ermöglicht bis zu 10 Stunden Musikgenuss.

Wasserdicht gemäß Schutzklasse IPX7
Keine Probleme mehr bei Regen oder verschütteter Flüssigkeit – der Link 20 kann sogar in Wasser getaucht werden.

Lifestyle-Material
Mit seinem widerstandsfähigen Material und dem robusten Gummigehäuse übersteht dein Lautsprecher jedes Abenteuer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Breite
93 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
210 mm
Audio
RMS-Leistung
20 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
50 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
2.3 A
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkuladezeit
4.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.