Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44318506 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44318506 Drucker-Trommel Original
OKI 44318506 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3947989
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44318506
EAN/GTIN:
     5031713046042
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
C711
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Magenta
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
372 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
1308 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,77*
Ähnlich
OKI
44318505
ab € 116,88*
Ähnlich
OKI
44318507
ab € 117,72*
Ähnlich
OKI
44318508
ab € 65,33*
Ähnlich
OKI
43866108
ab € 98,61*
Ähnlich
OKI
44318607
ab € 110,34*
Ähnlich
OKI
43866106
ab € 106,76*
Ähnlich
OKI
43866105
ab € 97,20*
Ähnlich
Ampertec
44318605
ab € 61,42*
Ähnlich
Ampertec
44318606
ab € 76,65*
Ähnlich
Ampertec
44318607
ab € 76,67*
Ähnlich
Ampertec
44318608
ab € 69,44*
Ähnlich
Ampertec
44318505
ab € 91,33*
Ähnlich
Ampertec
44318508
ab € 45,95*
Ähnlich
WhiteBox
44318605
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.