| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-39855450 Herst.-Nr.: 64103B EAN/GTIN: 4043718271153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Anschluss von DVI Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung.
USB Typ-C Stecker zu DVI 24+5 Buchse Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1080 (1080p) Computer mit Thunderbolt 3 werden unterstützt Kompatibel zu USB 3.1 und DisplayPort 1.2 Standards Zur Übertragung von Videosignalen Unterstützt 3D HDCP 1.3 kompatibel USB powered, kein Netzteil notwendig Plug & Play
Systemvoraussetzungen: Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port
Hinweis: Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem Typ-C Port gekennzeichnet. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | HDCP | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |