Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Cimco 14 0768 Elektrisches Kabel 115 m Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 14 0768 Elektrisches Kabel 115 m Grün, Edelstahl
Cimco 14 0768 Elektrisches Kabel 115 m Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40202367
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     14 0768
EAN/GTIN:
     4021103407684
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
115 m
Durchmesser
0.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 20,15* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140772
ab € 24,11*
Ähnlich
Cimco
140770
ab € 34,85*
Ähnlich
Cimco
140774
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.