Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140770 Versorgungsleitung Platin 0,5 mm 230 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140770 Versorgungsleitung Platin 0,5 mm 230 m
Cimco 140770 Versorgungsleitung Platin 0,5 mm 230 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85147307
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Platin
Kabeldurchmesser
0.5 mm
Drahtlänge
230000 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100030
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.