Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 20 8332 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 20 8332 Bohrer
Cimco 20 8332 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40202369
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     20 8332
EAN/GTIN:
     4021104083320
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
210 mm
Arbeitslänge
150 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, mehrzweckbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
20 8302
ab € 2,53*
Ähnlich
Cimco
20 8304
ab € 2,90*
Ähnlich
Cimco
20 8308
ab € 2,47*
Ähnlich
Cimco
20 8310
ab € 2,74*
Ähnlich
Cimco
20 8330
ab € 3,99*
Ähnlich
Cimco
20 8334
ab € 7,55*
Ähnlich
Cimco
20 8343
ab € 6,51*
Ähnlich
Cimco
20 8355
ab € 8,43*
Ähnlich
Cimco
20 8372
ab € 16,31*
Ähnlich
Cimco
208373
ab € 25,17*
Ähnlich
Cimco
208318
ab € 4,11*
Ähnlich
Cimco
208320
ab € 3,03*
Ähnlich
Cimco
208322
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
208328
ab € 3,65*
Ähnlich
Cimco
208336
ab € 11,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.