Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208328 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208328 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco 208328 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84918217
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
110 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
20 8302
ab € 2,52*
Ähnlich
Cimco
20 8304
ab € 2,90*
Ähnlich
Cimco
20 8308
ab € 2,47*
Ähnlich
Cimco
20 8310
ab € 2,73*
Ähnlich
Cimco
20 8330
ab € 3,96*
Ähnlich
Cimco
20 8332
ab € 4,80*
Ähnlich
Cimco
20 8334
ab € 7,55*
Ähnlich
Cimco
20 8343
ab € 6,52*
Ähnlich
Cimco
20 8355
ab € 8,42*
Ähnlich
Cimco
20 8372
ab € 16,36*
Ähnlich
Cimco
208373
ab € 25,03*
Ähnlich
Cimco
208318
ab € 4,11*
Ähnlich
Cimco
208320
ab € 3,01*
Ähnlich
Cimco
208322
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
208336
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.