| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-40264054 Herst.-Nr.: 85364 EAN/GTIN: 4043619853649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses 4 Pin Lüfterkabel von Delock mit PWM Unterstützung dient zur Verlängerung des Lüfteranschlusses. Der 4 Pin Lüfteranschluss-Stecker ist zudem für den Anschluss eines 3 Pin Lüfteranschlusses, ohne PWM Unterstützung, geeignet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | AWG Kabelgröße | 20 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 4-pin PWM | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 4-pin PWM | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb | ![](/p.gif) | Zweck | Ventilator | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |