Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
KYOCERA ECOSYS M4132idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 32 Seiten pro Minute
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-40264686
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
1102P13NL0
EAN/GTIN:
632983041499
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
Maximale Druckgröße
297 x 432 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Legal, Letter, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Hauptbuch (Mediengröße), Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
98 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 432 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
45 - 256 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 160 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163 g/m²
Media Dicke (min)
0.11 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3500 m
Höhe bei Lagerung
0.6 - 15000 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
5000 - 10000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Anzahl der Drucker-Schriftarten
101
Optionale Funktionen
Faxen
Heftkapazität
50 Blätter
Ersatzpatronen
TK-6115 (15.000 pagina's)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
RAM-Speicher maximal
3000 MB
Kompatible Speicherkarten
SD
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex-A9
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
50 dB
Schallleistungspegel (Standby)
34 dB
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
1600 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
760 mm
Verpackungshöhe
911 mm
Paketgewicht
74000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
688 mm
Gewicht
52000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Maximaler Scanbereich
297 x 420 mm
Scantechnologie
CIS/CCD
Scan to
E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
50 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, MMR, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Graustufen
256
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
32 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)
17 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.2 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
700 Seiten
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
490 W
Stromverbrauch (PowerSave)
45 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
490 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
490 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.39 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
29 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.2 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
Funktion, leere Seite überspringen
Ja
N-up Druck
2, 4
Barcode-Druck
Ja
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Sichere PDF-Druckfunktion
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Laserdrucker A3
,
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Multifunktionsdrucker A3
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
monochrom laserdrucker kopierer
,
laserdrucker a3
,
laserdrucker a3 kyocera
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,12*
€ 1.911,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,03*
€ 1.905,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,45*
€ 1.826,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,77*
€ 1.795,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,58*
€ 1.774,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera Einbau-Printserver IB-50
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 215,16*
Zubehör
Kyocera IB-36 WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)
Kyocera
1503S50UN0
ab € 80,04*
Zubehör
Kyocera Papierkassette PF-470, für FS-C8525MFP
Kyocera
1203NP3NL0
ab € 499,42*
Zubehör
Kyocera Papierkassette PF-471, für FS-C8525MFP
Kyocera
1203NN3NL0
ab € 678,97*
Zubehör
Kyocera Sockel CB-473, für FS-C8525MFP
Kyocera
870LD00081
ab € 186,93*
Zubehör
Kyocera SSD-Festplatte (32 GB) HD-6
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,71*
Zubehör
Kyocera Toner Kit TK-6115
Kyocera
1T02P10NL0
ab € 70,27*
Zubehör
Kyocera Unterschrank CB-470, für FS-C8525MFP
Kyocera
870LD00078
ab € 270,26*
Zubehör
Kyocera Unterschrank CB-471
Kyocera
870LD00079
ab € 203,06*
Zubehör
Kyocera Unterschrank CB-472, für FS-C8525MFP
Kyocera
870LD00080
ab € 362,42*
Zubehör
Kyocera WLAN-Einbaukarte (802.11 b/g/n) IB-51
Kyocera
1505J50UN0
ab € 308,50*
Zubehör
SSD-Festplatte HD-7 (128 GB)
Kyocera
1505J80UN0
ab € 381,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen