Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.999-222.0 Zimmerservice-Wagen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.999-222.0 Zimmerservice-Wagen Grau
Kärcher 6.999-222.0 Zimmerservice-Wagen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40330999
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.999-222.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1270 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
1280 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, hotelwagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,45*
€ 1.087,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,20*
€ 1.053,388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,57*
€ 997,8983
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,59*
€ 977,6921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,75*
€ 943,3725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.