Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.999-223.0 Zimmerservice-Wagen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.999-223.0 Zimmerservice-Wagen Grau
Kärcher 6.999-223.0 Zimmerservice-Wagen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40331000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.999-223.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1070 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
1280 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,10*
€ 893,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,77*
€ 862,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,88*
€ 805,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,56*
€ 765,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.