Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12094 Projektorlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12094 Projektorlampe 200 W
CoreParts ML12094 Projektorlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4041940
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12094
EAN/GTIN:
     5704327848363
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
VPL-HW10, VPL-HW15, VPL-VW70, VPL-VW80, VPL-VW85
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML12128
ab € 145,90*
Zubehör
Coreparts
ML12219
ab € 316,17*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 134,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.