Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12234 Projektorlampe 230 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12234 Projektorlampe 230 W
CoreParts ML12234 Projektorlampe 230 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17650547
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12234
EAN/GTIN:
     5711045080722
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
M260WS, M300W, M300XS, M350X, P350X
Lampenleistung
230 W
Lampenlebensdauer
4000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 158,36*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 64,50*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 117,16*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 60,48*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 90,49*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 151,41*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 211,83*
Zubehör
Coreparts
ML12094
ab € 247,56*
Zubehör
Coreparts
ML12219
ab € 311,03*
Zubehör
Coreparts
ML12224
ab € 114,91*
Zubehör
Coreparts
ML12286
ab € 175,36*
Zubehör
Coreparts
DT00841
ab € 94,00*
Zubehör
Coreparts
VLT-XD510LP
ab € 198,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.