Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1088-03 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1088-03 Lochsäge Bohrer
Kaiser 1088-03 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40569525
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1088-03
EAN/GTIN:
     4013456440111
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
Gewinde zum Aufschrauben auf die Direkt- oder Bohrfutteraufnahme M18 x 1.5
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Schnitttiefe (max.)
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1088-00
ab € 92,11*
Zubehör
Kaiser
1088-02
ab € 92,17*
Zubehör
Kaiser
1088-30
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.