Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz
Digitus 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz
Digitus 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz
Digitus 4K HDMI Extender Set, 4K/60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40764077
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55204
EAN/GTIN:
     4016032436270
Suchbegriffe:
HDMI Extender
digitus hdmi extender
hdmi extender
Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird

- Verlängert 4K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 70m
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt CAT 6, CAT 6A Netzwerkkabel
- Unterstützt HDCP 2.2

Das Digitus 4K Extender Set bietet eine Externderlösung für allerhöchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafikdarstellung als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale 4K/60Hz Video- und Audio-Signale auf eine maximale Länge von bis zu 70 m. Unterstützt werden CAT 6 sowie CAT 6A Netzwerkkabel. Es besteht aus einer Transmitter sowie- Empfängereinheit. Ebenso mitgeliefert werden zwei Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85176200
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
575 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a, Cat7
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Verpackungsvolumen
2400 cm³
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
560 mm
Tiefe des Senders
775 mm
Höhe des Senders
270 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.