Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LC-Power LC-35U3-HYDRA Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40767461
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-35U3-HYDRA
EAN/GTIN:
     4260070126000
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hochwertiges externes Gehäuse für 8,89cm/3,5“-SATA-Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
630 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
CE
Leistungen
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.