Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis FS710/8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis FS710/8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grün, Grau
Allied Telesis FS710/8 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40820261
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS710/8-30
EAN/GTIN:
     767035211824
Suchbegriffe:
Allied Telesis Lizenzen
Business-Switch
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Wandmontage
Ja
Sicherheit
UL60950-1, CSAC22.2 №60950-1, EN60950-1(TUV), CE
Zertifizierung
VCCI Class B FCC Class B EN55032 Class A CISPR 32 Class B RCM Class B
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
710 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Durchgang
1.19 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
2048
Datenpaket-Pufferspeicher
0.096 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.