Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero 32011 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 3200 mAh Schwarz, Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goal
Goal
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40944935
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     32011
EAN/GTIN:
     847974005811
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Powerbank
USB Akku
Camping-Lampe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Gesamte Ausgangsleistung
5 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
210 lm
Farbtemperatur
3500 K
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
227.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Limette
Aufladekompatibilität
Universal
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.63 V
Batteriekapazität
11.6 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.