Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 73/8 Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid 73/8 Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 73/8 Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4150933
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24890300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Flachdrahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Extra starke Heftklammer für eine sehr gute Durchdringung des Papiers. Speziell entwickelt für die Rapid HD31 Heftzange.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
8 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Heftklammer Typ
73/8
Produktfarbe
Edelstahl
Heftkapazität
30 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24890400
ab € 12,03*
Zubehör
Rapid
24890800
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.