Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 73/12 Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid 73/12 Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 73/12 Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5957397
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24890800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Extra starke Heftklammer für eine sehr gute Durchdringung des Papiers. Speziell entwickelt für die Rapid HD31 Heftzange.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
12 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Heftklammer Typ
73/12
Produktfarbe
Edelstahl
Heftkapazität
70 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
820 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24890400
ab € 12,03*
Zubehör
Rapid
24890300
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.