Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel KFR7-B Ersatzmine Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pentel KFR7-B Ersatzmine Rot
Pentel KFR7-B Ersatzmine Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4326478
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     KFR7-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Rot, Transparent
Schlagweite
0.35 mm
Für Stifttyp geeignet
Kugelschreiber
Zertifizierung
ISO9001: 2008
Kompatibilität
K157, K227, K497, K611
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: gelschreibermine rot, gelmine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,18167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pentel
KFR7-C
ab € 0,52*
Zubehör
Pentel
KFR7-A
ab € 14,16*
Zubehör
Pentel
LR7-A
ab € 1,16*
Zubehör
Pentel
LR7-C
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.