Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel KFR7-A Ersatzmine Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pentel KFR7-A Ersatzmine Schwarz
Pentel KFR7-A Ersatzmine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-960563
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     KFR7-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Schlagweite
0.35 mm
Für Stifttyp geeignet
Kugelschreiber
Zertifizierung
ISO9001: 2008
Kompatibilität
K157, K227, K497, K611
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pentel
KFR7-C
ab € 0,52*
Zubehör
Pentel
KFR7-B
ab € 14,18*
Zubehör
Pentel
LR7-A
ab € 1,16*
Zubehör
Pentel
LR7-C
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.