Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4300-96X Managed L3 2U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR M4300-96X Managed L3 2U Schwarz
NETGEAR M4300-96X Managed L3 2U Schwarz
NETGEAR M4300-96X Managed L3 2U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-46147941
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XSM4396K1-100NES
EAN/GTIN:
     606449130300
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch Chassis
sfp switch netgear
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Produktfarbe
Schwarz
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
2048
IPv6 Multicast-Einträge
1024
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
4000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
256 MB
sFlow
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16280 g
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
256000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1920 Gbit/s
Transferrate
2857 Mpps
Anzahl der statischen Routen
64
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
96 MB
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Adressauflösung Protokoll (ARP) Einträge (max.)
8000
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.146,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.190,08*
€ 9.746,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.183,46*
€ 9.738,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.157,99*
€ 9.708,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.146,91*
€ 9.694,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.