Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Software
>
Software Lizenzen
>
HP Lizenzen
>
Artikel
HPE Install c-Class Server Blade Service
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-468861
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
UE493E
EAN/GTIN:
5060166155612
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen
HP Care Pack Services sind leicht zu erwerben und zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. So können Sie sicherstellen, dass Ihre neue HP Hardware reibungslos, effizient und mit minimaler Unterbrechung Ihres IT- und Geschäftsbetriebs installiert wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
... >
Computer & Elektronik
>
Garantie & Support
>
Garantieverlängerungen
Weitere Suchbegriffe:
Hewlett Packard Lizenzen
,
IT Installation Services
,
IT Installationsservice
,
care pack support hpe
,
care pack support
,
Garantieverlängerung
,
Garantie
,
Support
,
Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 184,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE ProLiant 490c G6 Server Blade Intel® Xeon® 5000er-Prozessoren E5504 2 GHz 6 GB DDR3-SDRAM
HP
509316-B21
ab € 1.822,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen