| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-47387343 Herst.-Nr.: 03539 EAN/GTIN: 9003117035393 |
| |
|
| | |
| Fliegengitter zum einfachen Öffnen und Schließen
Überzeugen auch Sie sich von der simplen Innenmontage des Fliegengitters mithilfe des selbstklebenden Flausch- und Klettbandes. Individuell auf die Größe Ihres Fensters kürzbar, schützt diese preiswerte Alternative Innenräume vor lästig surrenden und stechenden Insekten. Das Open-UP Fliegengitter lässt sich leicht zum Blumengießen oder Auslüften der Bettwäsche öffnen und wieder schließen.
Als Werkzeug wird lediglich eine Schere benötigt. Aufgrund bohrfreier Montage ist das Open-UP Fliegengitter für Mietwohnungen prädestiniert. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Anthrazit | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Fenster | | Material | Polyester | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | | Breite | 1300 mm | | Höhe | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |