Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44494202 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44494202 Drucker-Trommel Original
OKI 44494202 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4861463
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44494202
EAN/GTIN:
     5031713048947
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 20.000-30.000 Seiten DIN A4 (Ø Lebensdauer bei 3 Seiten pro Druckauftrag aus Fach 1 bei einseitigem Druck)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
MC361DN, C310DN, 330DN, 510DN, 530DN
Druckleistung
20000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
392 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
01221701
ab € 236,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.