| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-49116536 Herst.-Nr.: 11.04.5734 EAN/GTIN: 7611990976836 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5 m roline, alarmkabel, roline datenkabel |
| | |
| |