Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 561402019 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 561402019 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Kopp 561402019 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49468523
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561402019
EAN/GTIN:
     4008224354301
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Wippentaster
Taster Wechsler

Aufputz-Feuchtraum, Taster (1-polig, Wechsler, mit N-Klemme), beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
78 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.