Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 920019 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 920019 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Rot, Weiß
MENNEKES 920019 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-51329446
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3880 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,14*
€ 580,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 643,10*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,02*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,84*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990608
ab € 4,04*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 919,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.