Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYSW40KH USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYSW40KH USV-Zubehör
APC SYSW40KH USV-Zubehör
APC SYSW40KH USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5236241
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYSW40KH
EAN/GTIN:
     731304190776
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
711 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
23000 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
864 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
25500 g
Merkmale
Produkttyp
Schalter-Modul
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Akustische Signale
Ja
Zertifizierung
cUL, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1015.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 1015.9 m
Energie
Eingangsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.767,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,84*
€ 2.272,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,88*
€ 2.246,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,67*
€ 2.147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,93*
€ 2.114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,00*
€ 2.102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.