Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52330025 Schreibtischablage Kunststoff Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52330025 Schreibtischablage Kunststoff Rot
Leitz 52330025 Schreibtischablage Kunststoff Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5253460
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52330025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stabiler Briefkorb mit großem Fassungsvermögen in Premium-Qualität. Bestandteil des modularen Leitz Plus Briefkorbsystems, bei dem alle 3 Briefkorbhöhen miteinander senkrecht oder versetzt gestapelt werden können. Design und Farbe sind abgestimmt auf die anderen Produkte der Leitz Plus Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Briefumschlag, Letter, Hinweis, Papier
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
255 x 357 x 103 mm
Gewicht
380 g
Innenmaße (B x T x H)
242 x 330 x 95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370035
ab € 2,05*
Zubehör
Leitz
52370003
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
52370025
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
52370095
ab € 1,93*
Zubehör
Leitz
52330035
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
52330003
ab € 6,88*
Zubehör
Leitz
52330095
ab € 6,80*
Zubehör
Leitz
52180035
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.