Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52330035
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52330035
EAN/GTIN:
4002432370894
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Jumbo Plus, extra hoch. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 103 x 360 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
360
stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
255
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
103
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb leitz
,
ablagekorb
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, blau
Leitz
52370035
ab € 1,92*
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Leitz
52370003
ab € 2,01*
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, rot
Leitz
52370025
ab € 1,91*
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, schwarz
Leitz
52370095
ab € 1,89*
Zubehör
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, frost
Leitz
52330003
ab € 6,94*
Zubehör
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Leitz
52330095
ab € 6,65*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, blau
Leitz
52180035
ab € 5,23*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52270035
ab € 2,11*
Zubehör
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Leitz
52340092
ab € 5,08*
Zubehör
Leitz 52330025 Schreibtischablage Kunststoff Rot
Leitz
52330025
ab € 31,62*
Zubehör
Leitz- Beschriftungsschild, 55 x 15 mm
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen