Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT1000UXI-NCLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRT1000UXI-NCLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRT1000UXI-NCLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52938866
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT1000UXI-NCLI
EAN/GTIN:
     731304338703
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
17510 g
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
28210 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Konformitätsbescheinigungen
EAC, RCM, REACH, VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15420 m
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
80 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
150 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Anstieg der Energiemenge
340 J
Wärmeableitung
400 BTU/h
Geräuschpegel
50 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.495,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,10*
€ 1.923,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,42*
€ 1.914,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,95*
€ 1.856,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,26*
€ 1.816,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,76*
€ 1.779,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.