Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 401-ABHQ Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 401-ABHQ Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 401-ABHQ Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53126870
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     401-ABHQ
EAN/GTIN:
     884116305361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R440 - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R940</li></ul>
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.