Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON LFB005 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON LFB005 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
LOGON LFB005 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
LOGON LFB005 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53691313
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     LFB005
EAN/GTIN:
     4049759036461
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
280 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.