Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel Elektrisch
>
Artikel
Wera Click-Torque C 2 Ratschenschlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-53960742
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05075621001
EAN/GTIN:
4013288193223
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Elektrischer Drehmomentschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm
,
umschaltknarre 1/2 zoll
,
umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 05075611001 Drehmomentschlüssel Nm
Wera
05075611001
ab € 92,20*
Ähnlich
Wera 05075624001 Drehmomentschlüssel Ft-lb, Nm
Wera
05075624001
ab € 218,45*
Ähnlich
Wera Click-Torque B 1 Ratschenschlüssel
Wera
05075610001
ab € 86,29*
Ähnlich
Wera Click-Torque C 1 Ratschenschlüssel
Wera
05075620001
ab € 88,32*
Ähnlich
Wera Click-Torque C 3 Ratschenschlüssel
Wera
05075622001
ab € 98,79*
Ähnlich
Wera Click-Torque C 4 Nm
Wera
05075623001
ab € 108,82*
Ähnlich
Wera 3/4 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 200 → 1000Nm, Länge 1250 mm, ±3 %
Wera
075630
ab € 791,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen