Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Rivacase 3137 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54086034
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     3137 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403571798
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
  • Materialien:
    - Obermaterial aus hochwertigem Kunstleder
    - Innenmaterial aus Mikrofaser (weiches Velours) um den Bildschirm zu schützen und zu reinigen.
    - Silikon-Montagesystem hält das Tablet sicher an seinem Platz. Das Tablet kann leicht eingesetzt und heraus gezogen werden.
    - Das spezielle Cover-Design ermöglicht es, die Rückseite flexible zu falten. Damit erlaubt das Cover einen einfachen Zugang zur hinteren Kamera des Tablets, egal wo diese angebracht ist.
    - Kann in einen Ständer mit zwei Blickwinkeln aufgebaut werden . Magnetverschlußlasche hält das Tablet sicher, wenn es nicht im Gebrauch ist und hält es auf der Rückseite, während das Case geöffnet ist.
    - Einfacher Zugriff auf alle Tasten, (USB) -Ports und Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Acer Iconia Tab A3-A30/Apple iPad Air 2/Asus zenPad 10 Z300C/Lenovo TAB 2 A10-70L/Samsung Galaxy Tab S2/Sony Xperia Tablet Z4
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.